Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 62mm, Aussen ø 85mm, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673777
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     62X85X10 HMSA10 RG
EAN/GTIN:
     7316572552360
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Innendurchmesser = 62mm
Außendurchmesser = 85mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 10mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
62mm
Außendurchmesser:
85mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 62x85x13, simmerring, simmerring skf, 2673777, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, 62X85X10HMSA10RG, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,05*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,086*
€ 2,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,516*
€ 2,99404
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,086*
€ 2,48234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.