Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
RS PRO Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Gelb, aussen ø 9.5mm, innen ø 5.3mm, max. 6mm², M5 (#10)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2673880
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2673880
EAN/GTIN:
5056111973226
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuhe ringform
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Außenringdurchmesser = 9.5mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Bolzengröße = M5 (#10)
Farbe = Gelb
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 1mm
Gesamtlänge = 26mm
UL, UL für Kanada. Doppelte isolierte Crimp-Kabelschuhe in Ringform von RS Pro. Isolierte Kupfer-Crimp-Kabelschuhe in Ringform mit einer doppelten Quetschhülse aus Kupfer. Diese isolierten Crimpring-Steckverbinder sind farbcodiert für den Einsatz mit verschiedenen Drahtgrößenbereichen und in verschiedenen Stehbolzengrößen erhältlich. Geeignetes Crimpwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 267-3133 267-3133. Rot 0,5–1,5 mm² Blau 1–2,6 mm² Gelb 2,5 - 6,5 mm². Eigenschaften und Vorteile. Kupfergehäusewerkstoff für hohe Leitfähigkeit und leichtes Crimpen Verzinnung für Korrosionsbeständigkeit, zusätzliche Festigkeit und ausgezeichnete Leitfähigkeit Doppelte Crimpkonstruktion mit einer internen Kupferhülse für zusätzliche Festigkeit und robuste Crimpverbindung Langlebige Nylonisolierung bietet elektrische Isolierung, Schutz der Anschlüsse und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Stoß und Ermüdung Farbcodierte Isolierung für leichte Identifikation der Klemmengröße Aufgeweitetes Isolationsdesign für einfache Kabeleinführung Maximale Betriebstemperatur von 150 °C. Anwendungen. Diese isolierten Crimpringdrahtverbinder werden in einer Vielzahl von Branchen zum Verbinden von Drähten mit elektrischen Komponenten eingesetzt. Das Design dieses Drahtsteckverbinders ist ideal für den Einsatz in Hochvibrations- oder Schwerindustrieanwendungen. Zu den Anwendungen gehören Verkabelungen in industriellen Steuerungen und Industriemaschinen, Automobilanwendungen, Kommunikationseinrichtungen, Stromversorgungen und Haushaltsgeräten. Auswahl der richtigen Ring-Anschlussklemmengröße. Bei der Auswahl der richtigen Ring-Anschlussklemme für Ihre Anwendung sollten Sie folgendes beachten:. Die Leitergröße mm (metrisch) oder AWG (American Wire Gauge) des von Ihnen verwendeten Drahtes oder Kabels Die Bolzengröße, an die Sie die Ring-Anschlussklemme anschließen möchten. Der Innendurchmesser der Ring-Anschlussklemme. Wie man einen Ringverbinder crimpt. Wählen Sie zunächst die richtige Größe der Ring-Anschlussklemme. Isolieren Sie das Ende des Kabels ab und schneiden Sie es auf die gleiche Länge wie die Klemme. Stecken Sie den Draht in die Anschlusshülse, bis kein blanker Schaltdraht mehr sichtbar ist. Die Crimp-Anschlussklemme ist dann bereit zum Crimpen auf das Ende des Drahts. Beim Crimpen eines Drahtanschlusses kann eine Zange oder eine Ratsche verwendet werden, aber für eine bessere Crimpqualität ist es besser, eine Ratschen-Crimpzange zu verwenden. Eine Ratschen-Crimpzange ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Stecken Sie den Zylinder der Ring-Anschlussklemme in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie die Werkzeuggriffe zusammen, bis die Ratsche loslässt. Die gecrimpte Ring-Anschlussklemme kann nun über den Bolzen oder Kontaktstift gelegt und mit einer Mutter oder durch Löten gesichert werden. Geeignetes Crimpwerkzeug. Geeignete Ratschen-Crimpzange siehe RS PRO Best.-Nr. ; 533-279 533-279
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Außenringdurchmesser:
9.5mm
Minimale Drahtgröße mm2:
4mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Bolzengröße:
M5 (#10)
Farbe:
Gelb
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
1mm
Gesamtlänge:
26mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
quetschkabelschuh gelb
,
2673880
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
RS PRO
,
RNYD55
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen