Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 17.4mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 17.4mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-2674079
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2674079
EAN/GTIN:
     5056111973394
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 28.2mm
Innendurchmesser = 5.2mm
Flachstiftbreite = 3mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Ja
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL, UL für Kanada. Bei Hakenflachsteckern (siehe Bestell-Nr. ; 267-4063 267-4063 ) beträgt die Gesamtlänge 27,4 (rot), 28,4 (blau) bzw. 30,2 (gelb). Die angegebene Größe ist jeweils die Klingenbreite. RS PRO Isolierte Anschlussklemmen für Doppelcrimp-Hakenklingen. Serie RS PRO von isolierten Doppelcrimp-Hakenklingen aus Messing mit einem mit Kupfer ummantelten Zylinder. Diese Steckverbinder haben eine Nylon-Isolierung mit einer robusten Bauweise für optimalen Komfort. Da sie in verschiedenen Farben erhältlich sind, gibt es eine geeignete Version für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von hervorragender Qualität. Um die Montage zu erleichtern, können diese Anschlussklemmen ohne Löten am Anschlussende montiert werden und sind mit Vinyl umzogen, das den Draht vor Vibrationen schützt. Dadurch entsteht ein starkes und robustes Verbindungsgelenk. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Typ: Stecker ;/li> ;li>Isolierung: Isoliert ;/li> ;li>Geschirmt: Ungeschirmt ;/li> ;li>Isoliermaterial: Nylon ;/li> ;li>Verschiedene Farben erhältlich ;/li> ;li>Kontaktmaterial: Kupferkontakt Beschichtung: Zinn ;/li> ;/ul>. Farbcode für Hakenklinge. ;ul> ;li>Rot 0,5-1,5 mm² ;/li> ;li>Blau 1-2,6 mm² ;/li> ;li>Gelb 2,5-6,5 mm² ;/li> ;/ul>. Hinweis. Für Hakenklingen betragen die Gesamtlängen 27·4 mm (rot), 28·4 mm (blau) und 30·2 mm (gelb). Die angegebene Größe ist die Klingenbreite. Zulassungen. UL-Listung; UL-Listung für Kanada
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
28.2mm
Innendurchmesser:
5.2mm
Flachstiftbreite:
3mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Ja
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 2674079, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, LBNYD23, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.