Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachsteckhülse, 0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG, Rot, Isoliert, 4.75 x 0.8mm, Stecker, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachsteckhülse, 0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG, Rot, Isoliert, 4.75 x 0.8mm, Stecker, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS PRO Flachsteckhülse, 0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG, Rot, Isoliert, 4.75 x 0.8mm, Stecker, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS PRO Flachsteckhülse, 0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG, Rot, Isoliert, 4.75 x 0.8mm, Stecker, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
Artikel-Nr.:
     108EL-2674439
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2674439
EAN/GTIN:
     5056111973707
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Stift
Gender = Steckermm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Flachstecker Größe = 4.75 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing, Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn
Drahtgröße = 0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG
Isoliermaterial = Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm

RS PRO RS Pro Isolierter Flachstecker, 4,75 x 0,8 mm Flachsteckergröße, 0,5 mmmmmmmmm bis 1,5 mmmmmmmmmSuchen Sie eine sichere und effiziente Möglichkeit, Drähte mit Relais oder Komponenten zu verbinden? Durch das Design dieses Flachsteckverbinders von RS Pro können Sie Verbindungen und Trennungen schnell herstellen, da kein Löten erforderlich ist. Der Steckverbinder ist für 4,75-mm-Buchsen ausgelegt. Durch die breite Bauweise der Nylonisolierung können Sie Drähte leichter in die Terminal einführen. Entwickelt für den Crimpanschluss von Drähten mit einer Größe von 0,5 mm2 (22 AWG) bis 1,5 mm2 (16 AWG), schafft es zuverlässige Verbindungen, die mechanisch stark sind. Dieser Flachstecker ist am häufigsten in der Automobilelektronik zu finden und wird auch häufig in Haushaltsgeräten wie Geschirrspülern und Waschmaschinen verwendet. Dieser rote Flachstecker der RS Pro Familie wurde strengen Tests auf Qualität und Sicherheit unterzogen.Eigenschaften und Vorteile• Roter, Nylon-isolierter Flachstecker • Stecker • Drahtgrößenbereich von 0,5 bis 1,5 mm2, 22 AWG bis 16 AWG • Flachsteckergröße von 0,8 mm x 4,75 mm • Länge: 20 mm • Nicht ummantelt • Crimp-Anschlussmethode • Messing, KupferkontakteRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Gender:
Steckermm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Flachstecker Größe:
4.75 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing, Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Drahtgröße:
0.5 → 1.5 mm², 22 → 16 AWG
Isoliermaterial:
Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm
Weitere Suchbegriffe: 2674439, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, MDNYD1187(8), Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.