Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 10mm, D. 0.75mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 10mm, D. 0.75mm, Nicht ummantelt
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 10mm, D. 0.75mm, Nicht ummantelt
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 10mm, D. 0.75mm, Nicht ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-2674467
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2674467
EAN/GTIN:
     5056111973738
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Flachstiftlänge = 10mm
Flachstiftbreite = 2.3mm
Flachstiftdicke = 0.75mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Isolierte Crimp-Flachsteckerklemme von RS Pro, 10 mm Klingenlänge, 0,5 mmmmmmmmm bis 1,5 mmmmm, 22 AWG bis 16 AWG, Rot TerminalDiese RS Pro Terminal mit doppeltem Crimp-Flachstecker ist eine zuverlässige Möglichkeit, Ihre Drähte ohne Löten zu verbinden. Die Terminal ist isoliert und nicht ummantelt und verfügt über eine robuste Bauweise, die bequem und einfach zu verwenden ist. Terminal mit Crimp-Flachstecker besteht aus Messing mit einem kupferummantelten Zylinder. Diese ist in Zinn beschichtet und bietet ein hochwertiges Leitermaterial für Ihre Verbindung. Sie ist mit Nylon isoliert und schützt Ihre Verbindung auch vor Beschädigung. Diese Crimp-Flachsteckerklemme ist Teil der RS Pro Serie und wird von Elektrikern für eine Vielzahl von Funktionen Terminal verwendet. Sie ist Teil eines farbcodierten Systems und diese rote Terminal ist für 0,5-mmmmmmmmmmmmmmA- bis 1,5-mmA-Drähte über einen American Wire Gauge Bereich von 14 AWG bis 22 AWG ausgelegt. Er hat einen Innendurchmesser von 4,5 mm und eine Gesamtlänge von 20,8 mm.Eigenschaften und Vorteile• Isolierte Terminal mit nicht ummantelter Crimp-Flach • Geschlecht des Stiftes • Nylon-Isoliermaterial • Kupferkontaktmaterial, verzinnt • Drahtgrößenbereich von 0,5 bis 1,5 mmmm² • American Wire Gauge Bereich von 14 AWG bis 22 AWG • Klingenstärke von 0,75 mm • Klingenlänge von 10 mm • Klingenbreite von 2,3 mm • Innendurchmesser von 4,5 mm • Gesamtlänge von 20,8 mm • RotRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Flachstiftlänge:
10mm
Flachstiftbreite:
2.3mm
Flachstiftdicke:
0.75mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 2674467, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, DBNYD110, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.