Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 18mm, D. 0.75mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 18mm, D. 0.75mm, Nicht ummantelt
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 18mm, D. 0.75mm, Nicht ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-2674473
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2674473
EAN/GTIN:
     5056111973745
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Flachstiftlänge = 18mm
Flachstiftbreite = 2.2mm
Flachstiftdicke = 0.75mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL, UL für Kanada. Angegebene Größe ist Flachsteckerlänge. RS PRO Isolierte doppelte Crimpklingen-Anschlussklemmen. Serie RS PRO von isolierten Doppelcrimp-Hakenklingen aus Messing mit einem mit Kupfer ummantelten Zylinder. Diese Steckverbinder haben eine Nylon-Isolierung mit einer robusten Bauweise für optimalen Komfort. Da sie in verschiedenen Farben erhältlich sind, gibt es eine geeignete Version für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von hervorragender Qualität. Um die Montage zu erleichtern, können diese Anschlussklemmen ohne Löten am Anschlussende montiert werden und sind mit Vinyl umzogen, das den Draht vor Vibrationen schützt. Dadurch entsteht ein starkes und robustes Verbindungsgelenk. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Typ: Stecker ;/li> ;li>Isolierung: Isoliert ;/li> ;li>Geschirmt: Ungeschirmt ;/li> ;li>Isoliermaterial: Nylon ;/li> ;li>Verschiedene Farben erhältlich ;/li> ;li>Kontaktmaterial: Kupferkontakt Beschichtung: Zinn ;/li> ;/ul>. Farbcode für Hakenklinge. ;ul> ;li>Rot 0,5-1,5 mm² ;/li> ;li>Blau 1-2,6 mm² ;/li> ;li>Gelb 2,5-6,5 mm² ;/li> ;/ul>. Hinweis. Die angegebene Größe ist die Klingenlänge. Zulassungen. UL-Listung; UL-Listung für Kanada
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Flachstiftlänge:
18mm
Flachstiftbreite:
2.2mm
Flachstiftdicke:
0.75mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 2674473, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, DBNYD118, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.