Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 10mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2674489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2674489
EAN/GTIN:
     5056111973752
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Innendurchmesser = 5.2mm
Flachstiftbreite = 2.4mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL, UL für Kanada. Angegebene Größe ist Flachsteckerlänge. RS PRO Isolierte doppelte Crimpklingen-Anschlussklemmen. Serie RS PRO von isolierten Doppelcrimp-Hakenklingen aus Messing mit einem mit Kupfer ummantelten Zylinder. Diese Steckverbinder haben eine Nylon-Isolierung mit einer robusten Bauweise für optimalen Komfort. Da sie in verschiedenen Farben erhältlich sind, gibt es eine geeignete Version für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von hervorragender Qualität. Um die Montage zu erleichtern, können diese Anschlussklemmen ohne Löten am Anschlussende montiert werden und sind mit Vinyl umzogen, das den Draht vor Vibrationen schützt. Dadurch entsteht ein starkes und robustes Verbindungsgelenk. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Typ: Stecker ;/li> ;li>Isolierung: Isoliert ;/li> ;li>Geschirmt: Ungeschirmt ;/li> ;li>Isoliermaterial: Nylon ;/li> ;li>Verschiedene Farben erhältlich ;/li> ;li>Kontaktmaterial: Kupferkontakt Beschichtung: Zinn ;/li> ;/ul>. Farbcode für Hakenklinge. ;ul> ;li>Rot 0,5-1,5 mm² ;/li> ;li>Blau 1-2,6 mm² ;/li> ;li>Gelb 2,5-6,5 mm² ;/li> ;/ul>. Hinweis. Die angegebene Größe ist die Klingenlänge. Zulassungen. UL-Listung; UL-Listung für Kanada
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Innendurchmesser:
5.2mm
Flachstiftbreite:
2.4mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 2674489, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, DBNYD210, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.