Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F Lutze Ltd Ethernetkabel Cat.5, 300mm, Grün Patchkabel, A RJ45 Geschirmt Stecker, B RJ45, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675168
Hersteller:
     Lutze
Herst.-Nr.:
     192013.0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 300mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = Geschirmt
Steckverbinder 1 = RJ45
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außenmantelmaterial = Polyurethan
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
Geschirmt
Steckverbinder 1:
RJ45
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außenmantelmaterial:
Polyurethan
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5 grün, patch kabel, patch-kabel grün, 2675168, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, F Lutze Ltd, 1920130030, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.