Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stahl Vibrationsdämpfer, Verstellbare Blöcke Bohrung 33mm M24X30, Ø 120mm, Ø 120mm x 60mm / bis 32500daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675213
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SM 24 E-CSTR
EAN/GTIN:
     7316581282616
Suchbegriffe:
2675213
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Schwingungsdämpfer
Montagetyp = Verstellbare Blöcke
Gewindegröße = M24X30
Durchmesser = 120mm
Handelsname = VIBRACON
Bohrungsdurchmesser = 33mm
Bohrungslänge = 60mm
Gesamthöhe = 60mm
Statische Belastbarkeit = 32500daN
Außendurchmesser = 120mm
Material = Stahl
Montagetyp = Bolzen
Fußform = Rund
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Verstellbare Blöcke | Bolzen
Gewindegröße:
M24X30
Durchmesser:
120mm
Handelsname:
VIBRACON
Bohrungsdurchmesser:
33mm
Bohrungslänge:
60mm
Gesamthöhe:
60mm
Statische Belastbarkeit:
32500daN
Außendurchmesser:
120mm
Material:
Stahl
Fußform:
Rund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 175,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 188,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.