Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Kamerasonde, 90°, Sonde Ø 5.5mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675501
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     HDV7C-55-HD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
Prüfsonden-Länge = 1m
Prüfsonden-Durchmesser = 5.5mm
Auflösung = 1280 x 720pixels
Sichtfeld = 90°
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
1m
Prüfsonden-Durchmesser:
5.5mm
Auflösung:
1280 x 720pixels
Sichtfeld:
90°
Weitere Suchbegriffe: endoskop-kamerakopf flir, endoskop kamerakopf, 2675501, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, FLIR, HDV7C55HD1, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,04*
€ 1.091,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,24*
€ 1.071,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,45*
€ 1.044,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,30*
€ 982,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,65*
€ 950,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.