Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Kamerasonde, 90°, Sonde Ø 4.5mm x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675503
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     HDV7C-A2-45-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
Prüfsonden-Länge = 1.5m
Prüfsonden-Durchmesser = 4.5mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Sichtfeld = 90°
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
1.5m
Prüfsonden-Durchmesser:
4.5mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Sichtfeld:
90°
Weitere Suchbegriffe: endoskop-kamerakopf flir, endoskop kamerakopf, 2675503, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, FLIR, HDV7CA24515, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.209,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.445,52*
€ 2.910,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.429,83*
€ 2.891,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.354,53*
€ 2.801,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.230,96*
€ 2.654,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.209,90*
€ 2.629,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.