Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Kamerasonde, 87.1°, Sonde Ø 6mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675504
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     HDV7C-A4-60-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
Prüfsonden-Länge = 1m
Prüfsonden-Durchmesser = 6mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Sichtfeld = 87.1°
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
1m
Prüfsonden-Durchmesser:
6mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Sichtfeld:
87.1°
Weitere Suchbegriffe: endoskop-kamerakopf flir, endoskop kamerakopf, 2675504, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, FLIR, HDV7CA4601, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.792,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.124,20*
€ 4.907,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.098,27*
€ 4.876,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.989,03*
€ 4.746,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.809,37*
€ 4.533,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.792,03*
€ 4.512,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.