Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Kamerasonde, 87.1°, Sonde Ø 6mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675506
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     HDV7C-A4-60-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
Prüfsonden-Länge = 3m
Prüfsonden-Durchmesser = 6mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Sichtfeld = 87.1°
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
3m
Prüfsonden-Durchmesser:
6mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Sichtfeld:
87.1°
Weitere Suchbegriffe: endoskop-kamerakopf flir, endoskop kamerakopf, 2675506, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, FLIR, HDV7CA4603, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.422,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.760,22*
€ 5.664,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.732,18*
€ 5.631,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.617,84*
€ 5.495,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.422,36*
€ 5.262,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.