Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Keysight Technologies Temperatursensor, Nadelspitz x 19mm Prüfspitzen-Set, max.Temp 700 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2675547
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
U1181A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Prüfspitze
Eintauchfühler
Sensortyp = Temperatur
Prüfsonden Typ = Prüfspitzen-Set
Prüfsonden-Länge = 19mm
Prüfsonden-Durchmesser = 3.15mm
Temperaturmessung max. = 700 °C
Weitere Informationen:
Sensortyp:
Temperatur
Prüfsonden Typ:
Prüfspitzen-Set
Prüfsonden-Länge:
19mm
Prüfsonden-Durchmesser:
3.15mm
Temperaturmessung max.:
700 °C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Temperaturmessgeräte
>
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe:
Tauchfühler
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
prüfspitzen keysight
,
tauchfühler
,
2675547
,
Mess- und Prüftechnik
,
Temperaturmessgeräte
,
Temperaturfühler
,
Keysight Technologies
,
U1181A
,
Test & Measurement
,
Temperature Test & Measurement
,
Temperature Probes
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 180,17*
€ 223,15*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 240,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 216,23*
€ 273,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies Krokodilklemme, Schwarz, Rot isoliert, 15A
Keysight Technologies
U1162A
ab € 67,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen