Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0.5mm² 100m Grün, Gelb PVC isoliert Ø 2.5mm 16/0,2 mm Litzen 2491X


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675738
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675738
EAN/GTIN:
     5059044506103
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.5mm²
Mantelfarbe = Grün, Gelb
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V bis 500 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl = 16
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.5mm²
Mantelfarbe:
Grün, Gelb
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V bis 500 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Litzenzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m grün, litze, litze 100m, 2675738, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW05GY100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,3088* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 43,78*
€ 52,10
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 37,55*
€ 44,68
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.