| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2675756 Herst.-Nr.: 2675756 EAN/GTIN: 5059044506271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leiterquerschnitt = 0.5mm² Mantelfarbe = Blau Kabelprofil = Rund Aderlitzen = 16/0,2 mm Länge = 100m Isoliermaterial = PVC Betriebsspannung = 1000 V acmm Certification RPC = Eca°C Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228 Außenmantelmaterial = PVC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiterquerschnitt: | 0.5mm² | Mantelfarbe: | Blau | Kabelprofil: | Rund | Aderlitzen: | 16/0,2 mm | Länge: | 100m | Isoliermaterial: | PVC | Betriebsspannung: | 1000 V acmm | Certification RPC: | Eca°C | Leitermaterial: | Weichgeglühtes verzinntes Kupfer | Kabeltyp: | Klasse 5 BS EN 60228 | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze h05v-k 1 x 0.5 blau, litze, litze 100m, 2675756, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW1602T2BL100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |