Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,5 mm² 100m Schwarz/Rot PVC isoliert Ø 1.55mm 16/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675777
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675777
EAN/GTIN:
     5059044506462
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz/Rot
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 1000 V ac
Betriebstemperatur min. = -15°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz/Rot
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1000 V ac
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 100m rot/schwarz, litze, litze 100m, 2675777, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW1602T2RB100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2815* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 40,18*
€ 47,81
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 39,61*
€ 47,14
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.