Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0.5mm² 100m Rot/Gelb PVC isoliert Ø 1.55mm 16/0,2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675795
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675795
EAN/GTIN:
     5059044506622
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.5mm²
Mantelfarbe = Rot/Gelb
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.55mm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.5mm²
Mantelfarbe:
Rot/Gelb
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.55mm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60228
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze rot, 2675795, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW1602T2YR100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,3086* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 43,70*
€ 52,00
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 42,90*
€ 51,05
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 40,68*
€ 48,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 37,48*
€ 44,60
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.