Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm² 100m Schwarz PVC isoliert Ø 2.35mm 24/0.2 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675799
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2675799
EAN/GTIN:
     5059044506660
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Aderlitzen = 24/0.2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Leitermaterial = Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp = Klasse 5 BS EN 60229
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Aderlitzen:
24/0.2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Leitermaterial:
Weichgeglühtes verzinntes Kupfer
Kabeltyp:
Klasse 5 BS EN 60229
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze h07v-k 0,75 qmm schwarz, litze, litze 100m, 2675799, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, EW2402T3B100RS, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,46* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 62,72*
€ 74,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 62,26*
€ 74,09
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 59,29*
€ 70,56
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 54,44*
€ 64,78
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 53,31*
€ 63,44
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.