Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDL LED Inspektionslampe, 220 lm 4 W, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2676028
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     W4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Leuchten-Ausführung = Handheld
Leistung = 4 W
Armlänge = 163mm
Netzstecker Typ = USB
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Leuchten-Ausführung:
Handheld
Leistung:
4 W
Armlänge:
163mm
Netzstecker Typ:
USB
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, handlampe akku, handlampe, 2676028, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, LEDLENSER, W4R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.