Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skytec Eco Copper Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schneidfest, Polyester Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676259
Hersteller:
     SKYTEC
Herst.-Nr.:
     SKG00051EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Synthetische Handschuhe
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Handschuhbeschichtung = Latex
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Handschuhbeschichtung:
Latex
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handschuhe synthetisch gr 8, polyester handschuhe, 2676259, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Skytec, SKG00051EF, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.