Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skytec Eco Copper Arbeitshandschuhe, Größe 11, Schneidfest, Polyester Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676263
Hersteller:
     SKYTEC
Herst.-Nr.:
     SKG00051EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Synthetische Handschuhe
Handschuhgröße = 11
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Handschuhbeschichtung = Latex
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Handschuhbeschichtung:
Latex
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handschuhe synthetisch gr 11, polyester handschuhe, 2676263, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Skytec, SKG00051EL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.