Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Solarsteckverbinder Stecker 2.5 mm², 4 and 6 mm² Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676397
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2676397
EAN/GTIN:
     5059044507490
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Typ = Crimp-Steckverbinder für Solaranlagen
Gender = Stecker
Kabelquerschnitt = 2.5 mm², 4 and 6 mm²
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Crimp-Steckverbinder für Solaranlagen
Gender:
Stecker
Kabelquerschnitt:
2.5 mm², 4 and 6 mm²
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2676397, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Solar Steckverbinder, RS PRO, SCCM, Connectors, Power Connectors, Solar Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,15*
€ 60,8685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,53*
€ 55,3707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.