Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 64 180 Automatischer Abisolierer, Flachkabel 0.75 → 2.5mm², 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676947
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 64 180
EAN/GTIN:
     4003773073284
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Flachkabel
Abziehbereich = 0.75 → 2.5mm²
Größe min. = 0.75 mm²
Größe max. = 2.5 mm²
Gesamtlänge = 175 mm
Serie = 12 64 180
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Flachkabel
Abziehbereich:
0.75 → 2.5mm²
Größe min.:
0.75 mm²
Größe max.:
2.5 mm²
Gesamtlänge:
175 mm
Serie:
12 64 180
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Flachkabel, abisolierzange knipex, flachkabel, abisolierzange 2,5 mm², 2676947, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Knipex, 1264180, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,87*
€ 57,00*
€ 4,90*
ab € 44,60*
€ 58,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,43*
€ 58,65*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,81*
€ 59,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,82*
€ 67,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 69 31
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.