Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2676958 Herst.-Nr.: 13 91 200 EAN/GTIN: 4003773075257 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Multifunktionszange Stückzahl = 1 Schneidkapazität = 15 mm ESD-sicher = Nein Modellnummer = 13 91 200 Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Multifunktionszange | Stückzahl: | 1 | Schneidkapazität: | 15 mm | ESD-sicher: | Nein | Modellnummer: | 13 91 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3fach Zange, Dreifachzange, Elektro-Installationszange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kabelschere 200 mm, kabelschere knipex, kabelschere, 2676958, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 1391200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,15* | € 41,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,85* | € 41,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,11* | € 42,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,14* | € 42,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,67* | € 49,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|