Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rundzangen / Backen 30mm 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676999
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 02 160
EAN/GTIN:
     4003773023173
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Rundzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge = 30mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, 2676999, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2202160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 12,74*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 12,77*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 10,50*
€ 13,01*
1
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 13,15*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,54*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.