Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rundzangen / Backen 28mm 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677000
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 05 140
EAN/GTIN:
     4003773042891
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Rundzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge = 28mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge:
28mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, 2677000, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2205140, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 16,07*
6 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 12,68*
€ 16,24*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 16,27*
1
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 16,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,58*
€ 30,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.