Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rundzangen / Backen 30mm 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677001
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 05 160
EAN/GTIN:
     4003773042907
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Rundzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge = 30mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Backenlänge:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, 2677001, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2205160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 13,34*
€ 17,24*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 17,28*
1
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 17,48*
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 17,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,90*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.