| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2677850 Herst.-Nr.: DHM24-40GDK1KWADL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = Intern Intern/Extern = Intern Formfaktor = M.2 (2242) Kapazität = 40 GB Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode) Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | Intern | Intern/Extern: | Intern | Formfaktor: | M.2 (2242) | Kapazität: | 40 GB | Nand-Typ: | 3D TLC (SLC mode) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd m.2, internes ssd, innodisk ssd, 2677850, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DHM2440GDK1KWADL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |