| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2677855 Herst.-Nr.: DHM24-A60DK1KWAQL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = 3IE7 Intern/Extern = Intern Formfaktor = M.2 (2242) Kapazität = 160 GB Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode) Weitere Informationen: | | Modell: | 3IE7 | Intern/Extern: | Intern | Formfaktor: | M.2 (2242) | Kapazität: | 160 GB | Nand-Typ: | 3D TLC (SLC mode) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd m.2, internes ssd, innodisk ssd, 2677855, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DHM24A60DK1KWAQL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |