Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3IE7, M.2 (2280) Intern SSD SATA III Industrieausführung, 3D TLC (SLC mode), 160 GB, Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677860
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DHM28-A60DK1KCAQL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattentyp = Intern
Intern/Extern = Intern
Industrieausführung = Ja
Kapazität = 160 GB
Nand-Typ = 3D TLC (SLC mode)
Weitere Informationen:
Festplattentyp:
Intern
Intern/Extern:
Intern
Industrieausführung:
Ja
Kapazität:
160 GB
Nand-Typ:
3D TLC (SLC mode)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m.2 2280 nvme ssd, internes ssd, innodisk ssd, 2677860, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DHM28A60DK1KCAQL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.