Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3PS160141P Programmier Labornetzgerät 720W, 0 → 160V / 0 → 14.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677912
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS160141P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = T3PS
Modellnummer = T3PS160141P
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 160V
Ausgangsstrom = 0 → 14.4A
Nennleistung = 720W
Typ = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
T3PS
Modellnummer:
T3PS160141P
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 160V
Ausgangsstrom:
0 → 14.4A
Nennleistung:
720W
Typ:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät, 2677912, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Teledyne LeCroy, T3PS160141P, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.644,20*
€ 2.813,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.642,12*
€ 2.813,13*
Frei Haus
ab € 3.033,73*
€ 3.131,32*
€ 6,90*
ab € 3.094,54*
€ 3.190,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.633,43*
€ 3.765,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.813,13*
€ 3.347,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.797,72*
€ 3.329,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,65*
€ 3.274,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.642,83*
€ 3.144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.642,12*
€ 3.144,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.