Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3PS36031P Programmier Labornetzgerät 108W, 36V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677917
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS36031P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = T3PS
Modellnummer = T3PS36031P
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 36V
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 108W
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
T3PS
Modellnummer:
T3PS36031P
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
36V
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
108W
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät, 2677917, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Teledyne LeCroy, T3PS36031P, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.476,11*
€ 1.545,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.458,59*
€ 1.627,19*
Frei Haus
ab € 1.677,83*
€ 1.809,35*
€ 6,90*
ab € 1.698,48*
€ 1.834,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.019,30*
€ 2.195,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,19*
€ 1.936,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,12*
€ 1.919,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,19*
€ 1.855,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,44*
€ 1.754,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,59*
€ 1.735,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.