Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3PS20051P Programmier Labornetzgerät 100W, 20V / 5A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677960
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS20051P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = T3PS
Modellnummer = T3PS20051P
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Ausgangsspannung = 20V
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 100W
Typ = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
T3PS
Modellnummer:
T3PS20051P
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Ausgangsspannung:
20V
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
100W
Typ:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: 2677960, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Teledyne LeCroy, T3PS20051P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.959,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.217,64*
€ 2.638,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.199,08*
€ 2.616,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.110,44*
€ 2.511,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,86*
€ 2.363,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.959,15*
€ 2.331,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.