Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3PS800011P Programmier Labornetzgerät 360W, 0 → 800V / 0 → 1.44A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678005
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS800011P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = T3PS
Modellnummer = T3PS800011P
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Ausgangsspannung = 0 → 800V
Ausgangsstrom = 0 → 1.44A
Nennleistung = 360W
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
T3PS
Modellnummer:
T3PS800011P
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Ausgangsspannung:
0 → 800V
Ausgangsstrom:
0 → 1.44A
Nennleistung:
360W
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: 2678005, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Teledyne LeCroy, T3PS800011P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.273,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.561,03*
€ 3.047,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.530,45*
€ 3.011,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.435,40*
€ 2.898,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.305,56*
€ 2.743,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.273,84*
€ 2.705,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.