| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2678020 Herst.-Nr.: ABC3061-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stecker A = RJ45 Anschluss A Gender = Buchse Stecker B = Anschlussklemmenblock Anschluss B Gender = Buchse USB-Standard = USB 2.0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stecker A: | RJ45 | Anschluss A Gender: | Buchse | Stecker B: | Anschlussklemmenblock | Anschluss B Gender: | Buchse | USB-Standard: | USB 2.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2678020, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Anybus, ABC3061A, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |