Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manorga Grundregal Fachbodenregale, 5 Regale, RAL 7024, 2000mm x 1000mm, 500mm, 217kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678109
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AAZ2010505DAA0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
manorga grundregal
grund regal
System = Fachbodenregale
Anzahl der Regale = 5
Belastung = 217kg
Breite = 1000mm
Tiefe = 500mm
Farbe = RAL 7024
Serie = FLIP
Weitere Informationen:
System:
Fachbodenregale
Anzahl der Regale:
5
Belastung:
217kg
Breite:
1000mm
Tiefe:
500mm
Farbe:
RAL 7024
Serie:
FLIP
Weitere Suchbegriffe: grundregal tiefe 500mm, 2678109, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Regal-Systeme, Manorga, AAZ2010505DAA0014, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Shelving Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.