Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manorga Grundregal Fachbodenregale, 9 Regale, Galvanisiert, 2000mm x 1000mm, 400mm, 150kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678125
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     BTVIS9N2H201040D1
EAN/GTIN:
     3612971215689
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
manorga grundregal
grund regal
System = Fachbodenregale
Anzahl der Regale = 9
Belastung = 150kg
Breite = 1000mm
Tiefe = 400mm
Farbe = Galvanisiert
Serie = ADAPTIV
Weitere Informationen:
System:
Fachbodenregale
Anzahl der Regale:
9
Belastung:
150kg
Breite:
1000mm
Tiefe:
400mm
Farbe:
Galvanisiert
Serie:
ADAPTIV
Weitere Suchbegriffe: grundregal 400 mm tief, 2678125, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Regal-Systeme, Manorga, BTVIS9N2H201040D1, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Shelving Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,55*
€ 988,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,22*
€ 986,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,62*
€ 958,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,68*
€ 886,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,56*
€ 825,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.