Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manorga Grundregal Fachbodenregale, 4 Regale, Stahlblech, RAL 7024, 2000mm x 1260mm, 1000mm, 460kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678214
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZBTOLIND2012104D1
EAN/GTIN:
     3612971214613
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
manorga grundregal
grund regal
System = Fachbodenregale
Anzahl der Regale = 4
Belastung = 460kg
Höhe = 2000mm
Tiefe = 1000mm
Material = Stahlblech
Farbe = RAL 7024
Serie = FLIPLUS
Weitere Informationen:
System:
Fachbodenregale
Anzahl der Regale:
4
Belastung:
460kg
Höhe:
2000mm
Tiefe:
1000mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
RAL 7024
Serie:
FLIPLUS
Weitere Suchbegriffe: 2678214, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Regal-Systeme, Manorga, ZBTOLIND2012104D1, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Shelving Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,14*
€ 778,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,76*
€ 769,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,99*
€ 756,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,57*
€ 699,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,77*
€ 642,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.