Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manorga Grundregal Fachbodenregale, 4 Regale, Stahlblech, RAL 7024, 2000mm x 1260mm, 800mm, 460kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678237
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZBTUBIND2012804D1
EAN/GTIN:
     3612971214392
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
manorga grundregal
grund regal
System = Fachbodenregale
Anzahl der Regale = 4
Belastung = 460kg
Breite = 1260mm
Tiefe = 800mm
Material = Stahlblech
Farbe = RAL 7024
Serie = FLIPLUS
Weitere Informationen:
System:
Fachbodenregale
Anzahl der Regale:
4
Belastung:
460kg
Breite:
1260mm
Tiefe:
800mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
RAL 7024
Serie:
FLIPLUS
Weitere Suchbegriffe: grundregal tiefe 800mm, 2678237, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Regal-Systeme, Manorga, ZBTUBIND2012804D1, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Shelving Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,43*
€ 474,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,90*
€ 469,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,56*
€ 450,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,21*
€ 422,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.