Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange Schneidkraft → 13 mm 205 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678529
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 07 200
EAN/GTIN:
     4003773022299
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
VDE 1000V zugelassen = Ja
Material/Stoff = Qualität-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Material/Stoff:
Qualität-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kraft-kombizange vde knipex, kombinationszange, knipex kombizangen, 2678529, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0207200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,45*
€ 34,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,20*
14 Tage
10
€ 5,99*
ab € 25,75*
€ 34,58*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,02*
€ 36,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,23*
€ 59,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.