Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemen, XPB-Profil 16.3mm x 13mm x 1320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678685
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG XPB1320EP
EAN/GTIN:
     7316579574655
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpb1200
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen skf
Länge = 1320mm
Obere Breite = 16.3mm
Riemenquerschnitt = XPB
Innenlänge = 1260
Riementyp = Endlicher Riemen
Höhe = 13mm
Außenlänge = 1342mm
Datumslänge = 1320mm
Weitere Informationen:
Länge:
1320mm
Obere Breite:
16.3mm
Riemenquerschnitt:
XPB
Innenlänge:
1260
Riementyp:
Endlicher Riemen
Höhe:
13mm
Außenlänge:
1342mm
Datumslänge:
1320mm
Weitere Suchbegriffe: 2678685, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, SKF, PHGXPB1320EP, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,28*
€ 13,77*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,69*
€ 24,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,52*
€ 28,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.