Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth SMS-120 Elektrischer Linearantrieb 1200mm Hub, 250mm/s, 88kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679243
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R02681L024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max. = 1200mm
Last max. = 88kg
Serie = SMS-120
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 250mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max.:
1200mm
Last max.:
88kg
Serie:
SMS-120
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
250mm/s
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb, 2679243, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Bosch Rexroth, R02681L024, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.896,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.896,43*
€ 4.636,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.872,37*
€ 4.608,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.772,95*
€ 4.489,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.604,57*
€ 4.289,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.