Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth SMS-120 Elektrischer Linearantrieb 100mm Hub, 1920mm/s, 30kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679244
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R02681L052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max. = 100mm
Last max. = 30kg
Serie = SMS-120
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 1920mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Linearantrieb mit Spindelantrieb
Hublänge max.:
100mm
Last max.:
30kg
Serie:
SMS-120
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
1920mm/s
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb, 2679244, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Bosch Rexroth, R02681L052, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.200,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,64*
€ 2.961,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.467,18*
€ 2.935,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.367,26*
€ 2.817,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.229,44*
€ 2.653,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.200,79*
€ 2.618,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.