Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser FTL31 Vibronic Füllstandsschalter Edelstahl mit 5m Kabel PNP Frontbündiger Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679309
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL31-AA4M2BAWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Vibronic
Montagetyp = Frontbündiger Einbau
Schaltausgang = PNP
Gehäusematerial = Edelstahl 316L
Kabellänge = 5m
Serie = FTL31
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Vibronic
Montagetyp:
Frontbündiger Einbau
Schaltausgang:
PNP
Gehäusematerial:
Edelstahl 316L
Kabellänge:
5m
Serie:
FTL31
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 2679309, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Endress+Hauser, FTL31AA4M2BAWSJ, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 217,94*
Frei Haus
ab € 175,58*
€ 224,01*
Frei Haus
ab € 197,36*
€ 241,72*
Frei Haus
ab € 203,73*
€ 248,83*
Frei Haus
ab € 189,60*
€ 250,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.