| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2679320 Herst.-Nr.: FTL33-AA4M2ABWSJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Vibronic Montagetyp = Frontbündiger Einbau Schaltausgang = PNP Gehäusematerial = Edelstahl 316L Kabellänge = 5m Serie = FTL33 Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Vibronic | Montagetyp: | Frontbündiger Einbau | Schaltausgang: | PNP | Gehäusematerial: | Edelstahl 316L | Kabellänge: | 5m | Serie: | FTL33 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 2679320, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Endress+Hauser, FTL33AA4M2ABWSJ, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,34* | € 256,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,64* | € 258,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,36* | € 279,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|