Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 25-Zahn Kettenrad für 16B-1 Kette, Bohrung Ø 96mm, Teilungs-Ø 253.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679547
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 20B-2BH25
EAN/GTIN:
     7316572861066
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 25
Passend für Britisch Standard Kettentyp = 16B-1
Bohrung Typ = Grobe Schaftbohrung
Bohrungsdurchmesser max. = 96mm
Teilungs-Durchmesser = 253.32mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
25
Passend für Britisch Standard Kettentyp:
16B-1
Bohrung Typ:
Grobe Schaftbohrung
Bohrungsdurchmesser max.:
96mm
Teilungs-Durchmesser:
253.32mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b-1 z25, kettenrad 12b-1, kettenrad, 2679547, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHS20B2BH25, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 124,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 171,83*
€ 215,17*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,75*
€ 370,27*
Frei Haus
ab € 332,85*
€ 390,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.