| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2679622 Herst.-Nr.: PHC 05B-1SS-C/L EAN/GTIN: 7316573317128 |
| |
|
| | |
| Ketten-Typ = 05B-1SS Mechanische Verbindungsart = Verbindungsglied Material = Edelstahl Kettenserie = PHC Kettenstandard = BS Weitere Informationen: | | Ketten-Typ: | 05B-1SS | Mechanische Verbindungsart: | Verbindungsglied | Material: | Edelstahl | Kettenserie: | PHC | Kettenstandard: | BS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2679622, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, SKF, PHC05B1SSCL, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,24* | € 1,98* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,30* | € 2,10* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,63* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 3,34* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|