Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 05B Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 8mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679626
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 05B-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572612026
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 05B
Teilung = 8mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Bodenhöhe = 7.1mm
Walzendurchmesser = 5mm
Gewicht = 918g
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
05B
Teilung:
8mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Bodenhöhe:
7.1mm
Walzendurchmesser:
5mm
Gewicht:
918g
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, rollenkette 8mm, 2679626, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC05B1X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 29,64*
€ 40,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,39*
€ 43,28*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,05*
€ 95,19*
€ 3,19*
ab € 81,30*
€ 102,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.