Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 06B Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 9.53mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679635
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 06B-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572612255
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 06B
Teilung = 9.53mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Bodenhöhe = 8.2mm
Walzendurchmesser = 6.35mm
Gesamtbreite = 5.72mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 2.05kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
06B
Teilung:
9.53mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Bodenhöhe:
8.2mm
Walzendurchmesser:
6.35mm
Gesamtbreite:
5.72mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
2.05kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, skf rollenkette, 2679635, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC06B1X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
€ 4,30*
ab € 21,13*
€ 29,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,18*
€ 31,21*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,47*
€ 69,50*
€ 3,19*
ab € 57,80*
€ 74,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.